EXAIR Reversible Drum Vacuum System 55 Gallon 1unit

#Nomor SKU S027223659
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Air Consumption (bar) 5
Hose Length (m) 3
Volume (gal) 55
Berat (Kg) 121.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
55 Galon Reversible Drum Vac System. Includes Two-way pump assembly (1/4 NPT), Shutoff valve, 10ft (3m) Flexible vacuum hose (1-1/2inch/38mm I.D.) with 90° quick release elbow connection and Aluminum wand (Drum not included). Air Consumption at 5, BAR : 538 SLPM (19 SCFM).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan