HIOS Transformerless Electric Screwdriver VZ1510 1pc
Rp9.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VZ1510 |
---|---|
Unit | 1pc |
Compatible Screw (mm) Tapping Screw | 2.0 to 3.0 |
Power Consumption Electrical (W) | 26 |
Machine Screw | 2.0 to 4.0 |
No Load Rotation Speed (rpm) | 1000 |
Rated Output Torque (N m) | 0.15 to 1.5 |
Total Length (mm) | 236 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- The input can be directly connected to AC100V.- The torque adjustment is a stepless adjustment type.
Accessories:- Bit- Carbon Brush- Flat 2P conversion plug
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan