KITO Select Series ED Hook Suspension Type Dual Speed ED16ST 1pc

#Nomor SKU S027145180
Wishlist
Rp38.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ED16ST
Unit 1pc
Finishing Material Load chain: Nickel,plated chain
Hoisting Speed High Speed (m/minute) 20
Low Speed 4
Minimum Distance Between Hooks (mm) 330
Power Cord Length (m) 5
Rated Load (t) 0.16
Standard Lift (m) 3
Time Rating (minute) 25
Berat (Kg) 90.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A small capacity type having both power and speed.
- A short head type that minimizes dead space.
- Equipped with a mechanical brake.
- Equipped with an upper limit switch and an overwinding prevention device.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait