monotaro.id Baut Mur Putih Half Drat M12 x 90mm(15/32 inch x 3 5/9) 1pack(100pcs)
Rp639.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pack(100pcs) |
---|---|
Diameter | M12(15/32 inch) |
Length (mm) | 90 |
Material | Steel |
Treatment Surface | Galvanis White |
Drat Type | Half drat |
Thread Pitch (mm) | 1.75 |
Wrench Size (mm) | 19 |
Length (inch) | 3.546875 |
Garansi Unit | 12 bulan |
Garansi Part | 12 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 2.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut Mur Putih Dia. M12 x 90mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan