monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Besar M6 x 80mm(15/64 inch x 3 1/6) 1pack(100pcs)
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pack(100pcs) |
---|---|
Length (mm) | 80 |
Material | Steel |
Treatment Surface | Galvanis White |
Drat Type | Full drat |
Thread Pitch (mm) | 1.0 |
Diameter | M6(15/64 inch) |
Wrench Size (mm) | 10 |
Length (inch) | 3.15625 |
Berat (Kg) | 1.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Baut Mur Putih M6 x 80mm
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada satuan jual, ukuran, dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to unit selling, size, and specification for actual product.Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan