KYOTO TOOL (KTC) Grease Gun G500 1set

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G500
Unit 1set
Applicable grease Cone penetration No.1, No.2
Capacity (cc) 500
Discharge Rate per Time (cc) 0.75
Maximum Pressure (MPa) 20 or more
Nozzle Length (mm) 172
Oil Tank Diameter (mm) 63
Total Length (mm) 345
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A type where the grease is filled directly in the main unit.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan