FKD Corner Rounding End Mills CRE4.5R 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CRE4.5R |
---|---|
Unit | 1pc |
Finishing Material | High Alloy Steel (SKH51) |
Cutting Diameter (mm) | 21 |
Earl Radius (mm) | 4.5 |
Shank Diameter (mm) | 16 |
Tip Diameter (mm) | 12 |
Total Length (mm) | 75 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- A exclusive cutter for R chamfering which adopts a thick blade pattern diameter with rigidity and an easy to re-grind straight blade.Use
Work Material: Cast Iron#cm# Alloy Steel#cm# Tool Steel etc.#cm#Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan