ZCC-CT Turning Holder Insert SVJBL2525M16 1pc

#Nomor SKU S026988443
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SVJBL2525M16
Unit 1pc
Clamping System Screw on
Insert Shape (°) 35
Cutting Direction Left
Nose Height (mm) 25
Width of Tool Holder (mm) 25
Length of Tool Holder (mm) 150
Dimension A (mm) 25
Dimension B (mm) 25
Length (mm) 150
Dimension H (mm) 25
Insert Thickness (mm) 32
Dimension E (mm) 41
Screw I60M3.5x12
Shim V16BS
Wrench SM5x8.65XA
Shim pin WT15IP, WH35L
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan