ZCC-CT JM Series KMG5515 HMX-4RP-D10.0R2.0 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HMX-4RP-D10.0R2.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Grade | KMG5515 |
| Diameter (mm) | 10 |
| Corner Radius (mm) | 2 |
| Thickness (mm) | 10 |
| Dimension H (mm) | 9.6 |
| Dimensions m (mm) | 30 |
| Length (mm) | 100 |
| Number of Teeth | 4 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 March 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan