ZCC-CT JM Series KMG303 GM-2E-D3.0 1pc

#Nomor SKU S026981697
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM-2E-D3.0
Unit 1pc
Grade KMG303
Diameter (mm) 3.0
Thickness (mm) 6
Dimension H (mm) 8
Length (mm) 50
Number of Teeth 2
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 24 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait