Bridgestone Ban Mobil Duravis R.624 185 R14 8PR 1pc

#Nomor SKU S026962092
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R.624
Unit 1pc
Width (mm) 185
Ring Velg (inch) 14
Pattern R.624
Tire Size 185 R14 8PR
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 March 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
"Kata ""DURAVIS"", gabungan kata Durable (Ketahanan) dan Latin VIS (Kekuatan), menjelaskan bahwa ban ini memberikan 'Keamanan Lebih Baik' dengan 'Daya Tahan Yang Lebih Tinggi'. Ban DURAVIS R624 kini hadir, memadukan kecanggihan teknologi ban kami dan merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal ketahanan, DURAVIS R624 memberikan masa pakai lebih lama. Grafik disamping ini menunjukkan perbandingan kinerja antara DURAVIS R624 dengan BISON R623. hasilnya menunjukkan bahwa Produk Baru DURAVIS R624 telah mencapai tingkat ketahanan 5% lebih tinggi."
Fitur
Pola Yang Agressive Dan Telapak Yang Lebar,
Umur Ban Yang Lebih Lama Menjadi Kenyataan Melalui Peningkatan Lebar Kontak Dan Memaksimalkan Blok Kekakuan. Mencegah Aus Tidak Rata Melalui Alur Yang Optimal Dan Pengaturan Sipe

Duravis Case,
Duravis Case Dipasang Untuk Mempertahankan Umur Dan Ketahanan Ban
Flash Sipe,
Mempertahankan Shoulder Block Sipe Sampai Batas Akhir Masa Pakai Dan Menghambat Penurunan Kinerja Akibat Pemakaian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan