LBC HSS Endmill HSS4F-250-250-165 25mm 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HSS4F-250-250-165 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cutting Diameter D (mm) | 25 |
Shank Diameters d (mm) | 25 |
Overall Length L (mm) | 165 |
Flute Length L1 (mm) | 90 |
Coating | TIAℓN |
Material | HSS + Co8% |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 March 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.
- Cutting diameter tolerances +0/-0.03mm.
- Cutting diameter tolerances +0/-0.03mm.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan