Qlight Warning S125 Series S125R Red 24V 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S125R |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Red |
Diameter (mm) | Ø119 |
Height (mm) | 161 |
Volume (dB) | 90 |
Material | Lens-AS Housing-ABS |
Protection Rating | IP44 |
Voltage (V) | DC24 |
Current (A) | 0.566 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Bulb Revolving Warning Light.
Feature
- Ø125mm standard-sized bulb revolving warning lights- Adopts a special power transmission system that reduces noise and wear
- Built-in buzzer available (Volume : Max 90dB at 1m)
- Revolving speed : 120-140RPM
- Materials : Lens-AS, Housing-ABS, Reflector-Heat resistant ABS
- Ambient operating temperature : -20°C to +50°C
- Protection rating : IP44
- Certificates : CE Compliant
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan