Qlight Warning Pole S100D Series S100D-WS Blue 24V 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | S100D-WS |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Blue |
Diameter (mm) | Ø100 (Globe), Ø119 (Body) |
Height (mm) | 226 |
Material | Lens-AS Housing-ABS |
IP | IP54 |
Voltage (V) | DC24 |
Current (A) | 0.766 |
Volume (dB) | 105 |
Sound Pattern | 5 Warning Sounds |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Bulb Revolving Light & Electric Horn.
Feature
- Ø100mm signal/warning lights and electric horn combination provides both audible and visual signaling capability in one unit- Can select the proper signaling effect from a variety of light sources and sound tones
- Materials : Lens-AS, Housing-ABS, Reflector-Heat resistant ABS
- Protection rating : IP54
- Compliant with RoHS directive (S100DLR/ S100DL)
- Revolving Speed : 120-140RPM
- Ambient operating temperature : -20°C to +50°C
- Certificates : CE Compliant
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan