Karakteristik.
Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari.
Aksesoris Standar.
- Drill chuck.
- Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi).
- Taper sleeve (hanya MT3 spindle).
- Drift (hanya taper hole spindle).
- Wrench.
West Lake Mesin Bor Duduk ZQ-4116 1unit
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ZQ-4116 |
---|---|
Unit | 1unit |
Maximum Drilling Capacity (mm) | 16 |
Diameter of Column (mm) | 70 |
Spindle Travel (mm) | 85 |
Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) | 180 |
Max. Distance Spindle Nose (mm) | Table 410, Base 590 |
Spindle Taper | MT2 |
Spindle Speeds Range (rpm) | 200-2780 |
Spindle Speeds Series | 12 |
Dimensions Worktable Surface (mm) | Ø 300 |
Overall Height (mm) | 960 |
Power Motor (W) | 550 |
Voltage (V) | 220 |
Dimensions of Base (mm) | 445x270 |
Packing Dimensions (cm) | 91x51.5x27 |
Berat (Kg) | 70.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |