NETVIEL OTB Wallmounted 4 Port LC Multimode Loaded Splice Accs NVL-OTB-WM-24/4-MM-LC-S (Exclude FO Pigtail) 1unit
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NVL-OTB-WM-24/4-MM-LC-S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimension (HxWxD) (mm) | 225x270x75 |
| Connector Type | LC |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Rugged Case with High Security, Wall Mounted Style, Lock & key included, Accepts two Snap-in Adapter Plate, 24 Ports Fiber Maximum Capacity (36 ports max for LC only), Initial installation kit are included, Snap-In Adapter Plate and Couplers provide separately
Feature
Compact Design, Easy Installation and Maintenance, Designed for intra-building, Data Center or campus backbone distributionKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/45S025814149-1.jpg)