Wipro Power Sprayer PSP-38 30-40L/min 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PSP-38 |
---|---|
Unit | 1pc |
Plunger No. | 3 |
Plunger Dia (mm) | 30 |
Stroke (mm) | 20 |
Rotation Capacity (rpm) | 800-1000 |
Suction Volume (L/minute) | 30-40 |
Pressure (bar) | 10-40 |
Required Power (kW) | 3-5 |
Dimensions (mm) | 410x320x350 |
Berat (Kg) | 11.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan