Wipro Chain Block Heavy Duty (Katrol) 28-1320-1005 10tonx5m 1unit

#Nomor SKU S025806311
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28-1320-1005
Unit 1unit
Load Chain Diameter (mm) 10
Length (m) 5
Dimension A (mm) 207
Dimension B (mm) 398
Dimension C (mm) 798
Dimension D (mm) 85
Dimension K (mm) 64
Packing Measurement (cm) 50x41x21
Capacity (t) 10
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Feature
Heavy Duty. Recommended only for vertical.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan