Philips Hair Straightener HP8339 39W 1unit

#Nomor SKU S025791594
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP8339
Unit 1unit
Material Ceramic
Cable Length (m) 1.8
Voltage (V/Hz) 110-240/50
Heating Time 15s
Color Purple
Heater Type High-Performance
Maximum Temperature (°C) 199
Ready for Use Indicator Yes
Swivel Cord Yes
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelurus Rambut Philips ProCare melindungi rambut dari panas berlebih, berkat pelat Dual-Care™ yang baru dikembangkan, dengan suhu konstan dan EHD Technology™
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan