Low Watt (Energy Saving),
Hot and Normal,
Stainless Steel Tank,
Cooling electrically,
Child Lock,
Easy ground coffee late,
Galon Compartment Inside,
Power 220V / 50Hz / 190W
Denpoo Dispenser Air Galon Bawah DDB39 190W 1unit
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DDB39 |
---|---|
Unit | 1unit |
Power (W) | 190 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Tank Material | Stainless Steel |
Number of Faucets | 2 Faucets (Hot & Normal) |
Bottom Gallon (gal) | Yes |
Child Lock System (Hot Water) | Yes |
SNI License | Yes |
SNI Number | PCS 00662.04 |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 February 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |