Socomec ATyS d M 9323 4008 80A 1pc

#Nomor SKU S025756814
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9323 4008
Unit 1pc
Rating (A) 80
No. of Pole 4P
Reference Number 9323 4008
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Remotely operated Transfer Switching Equipment.
ATyS d M are single-phase or three-phase transfer switches that are remotely controlled using volt-free contacts from an external controller. They are modular products with positive break indication.
They are intended for use in low voltage power supply systems where a brief interruption of the load supply is acceptable during transfer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan