Custom Ultrasonic Thickness Gauge STG01U 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | STG01U |
---|---|
Unit | 1pc |
Measuring Range (mm) | 1.2 to 220(iron) |
Resolution (mm) | 0.1 |
Power Supply | AA dry batteryx3(sold separately) |
Width x Depth x Height | 72x36x135mm |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 05 June 2025 |
Informasi Produk
Feature
Can measure measuring objects with a thickness of 1. 2mm to 220mm in increments of 0. 1mm. Thicknesses of various materials ranging from metals to non-metals(such as glass and resin)can be measured by setting a sound velocity.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan