SK Steel Pin Gauges Dimension Range 6.71-6.8 TEP672 1pc

#Nomor SKU S025684254
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TEP672
Unit 1pc
Nominal Dimension (mm) 6.72
L (mm) 50
Circularity/diameter irregularity within 0.8micrometre
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A standard pin gauge with allowable difference plus or minus1micrometre in accordance with JMAS regulation. The plastic case indicates the nominal dimension of items up to 0. 99mm. For 1. 00mm or more, the nominal dimensions are engraved using laser also to the pin gauges.
Use
For measurement of hole diameter and inter-core measurement of holes. For measurement of hole position#cm# parallelism#cm# and center runout.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan