TRUSCO Steel Pin Gauges Dimension Range 0.40-0.49 TEP049 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TEP049 |
---|---|
Unit | 1pc |
Nominal Dimension (mm) | 0.49 |
L (mm) | 40 |
Circularity/diameter irregularity | within 0.8micrometre |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
A standard pin gauge with allowable difference plus or minus1micrometre in accordance with JMAS regulation. The plastic case indicates the nominal dimension of items up to 0. 99mm. For 1. 00mm or more, the nominal dimensions are engraved using laser also to the pin gauges.Use
For measurement of hole diameter and inter-core measurement of holes. For measurement of hole position#cm# parallelism#cm# and center runout.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan