Miyanaga S-Lock Bi-Metal Holesaw SLBI014 1pc

#Nomor SKU S025656367
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLBI014
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 14
Blade Thickness (mm) 1.27
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since high-grade high-speed steel (M42) material is used for the blade edge, it is possible to drill every work material. High-grade high-speed steel excellent in sharpness and durability is adopted. The shank is easy to operate with auto lock, manual release.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan