TOFLE Flexible Stainless Hose (No Welded Union Type) TF1840300 1pc

#Nomor SKU S025650891
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TF1840300
Unit 1pc
(A) 40
Nominal Diameter B 1-1/2
Total Length (mm) 300
Maximum Working Pressure 1MPa
Applicable Fluid Cold/hot water, air
Working Temperature Range 0 to 100°C
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flexible Part: Stainless Steel (SUS304);
Union Part: Cast Iron Galvanized (FCMB)
Warning
For air (gas fluid), we recommend using gasket paste.
Feature
Strong against twisting, excellent in repeated bending and vibration absorption, ensuring durability. With a large surface pressure, the seal is certain.
Use
Pipe core misalignment absorption and vibration absorption.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan