SK Electronic Digital Cliper-Type Inside Micrometer MCD33430I 1pc

#Nomor SKU S025635805
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan
Only 1 left

Spesifikasi Produk

Model Number MCD33430I
Unit 1pc
Manufacturer Code 151235
Measurement Range (mm) 5 to 30
Maximum Allowable Error (µm) 6
Minimum Display (mm) 0.001
Constant Pressure Device Ratchet stop
Measuring Surface Shape Caliper type (with cemented carbide alloy chip)
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (accessory)
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital display makes it easier to see. The measuring surface has a carbide tip. With a heat resistance cover. With a reference ring. The frame has a painted finish.
Use
For measurement of inner dimensions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan