WinningBore Bi-Metal Cutter BC55 1pc

#Nomor SKU S025563535
Wishlist
Rp899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BC55
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 55
Throat Height (mm) 25
Shank Diameter (mm) 10
Blade Thickness (mm) 0.9
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The thin blade (M42) edge provides excellent sharpness and long life. Has the specification of hexagonal shank shaft and can be used with a cordless drill/screwdriver from 14 to 35mm. The center drill is equipped with a spring for discharging scraps to reduce scrap removal work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan