KC Pipe Fitting-Ht HTT20 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HTT20 |
---|---|
Unit | 1pc |
PVC Pipe Nominal Diameter | 20 |
H | 53 |
Dimension H1 (mm) | 53 |
Working Temperature Range | 71 to 90°C (max working pressure 0.2MPa) |
Berat (Kg) | 3.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
PVC coupling with excellent heat resistance.Use
Hot water facilities#cm# kitchens#cm# water heaters for piping.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan