BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam T118AO 5sheets
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T118AO |
|---|---|
| Unit | 5sheets |
| Number of Ridges | 21 |
| Total Length (mm) | 83 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Effective Cutting Length (mm) | 57 |
| Soft Steel Plate | 1.0 to 3.0 |
| Cutting Type | Curve Line |
| Compatible Model | T-Shank Shape Jigsaw of BOSCH, MAKITA, HITACHI, RYOBI, etc. |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
High quality blades for jigsaw produced by a special factory in Switzerland.Use
For cutting soft steel sheets.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||