ZCC-CT Milling Insert ZOHX Series ZOHX1203-GF YBG252 1pack(10pcs)
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ZOHX1203-GF |
---|---|
Unit | 1pack(10pcs) |
Inscribed Circle Diameter (mm) | 12 |
Insert Thickness (mm) | 3 |
Dimensions d (mm) | phi 4 |
Corner Radius (mm) | 6 |
Workpiece Material | Steel, Stainless Steel, Cast Iron |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan