York Pump Pompa Celup (Pompa Rendam) SP - 2400 60W 1pc

#Nomor SKU S025321807
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP - 2400
Unit 1pc
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Output Power (W) 60
Max. Water Transmittance (m) 2.6
Maximum Capacity (L/hour) 2400
Pipe Diameter (inch) Ø 0.4, 0.6
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2021
Terakhir Diperbaharui 29 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for Fresh Water; Suitable for Pumping & Draining
Kegunaan
Untuk Sirkulasi Aquarium; Sirkulasi Kolam Ikan; Sirkulasi Kolam Taman; Air Terjun; Pengurasan Tangki
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan