Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase-Impeller Brass CP 230 C (CP 220 CM) 1pc

Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP 230 C (CP 220 CM)
Unit 1pc
Power (kW) 3
Power (HP) 4
Voltage (V) 380
Diameter Inlet x Outlet (inch) 2x2
Suction (m) 7
Head (m) 29.5-9
Capacity (L/m) 100 - 850
Phase 3
Impeller Brass
Berat (Kg) 13.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait