TOYOX ToyoConnector TC3 Series TC3-B9-R3/8 R3/8 1pc

#Nomor SKU S025275452
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC3-B9-R3/8
Unit 1pc
Spec. Threads R3/8
Dimension L (mm) 43.5
Dimension D1 (mm) Ø 7
Dimension Hex 1 (mm) 29
Dimension Hex 2 (mm) 24
Material Nipple Brass
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOCONNECTOR TC3-B
Konektor untuk saluran pipa pabrik (konektor khusus selang TOYOX)
TOYOCONNECTOR adalah konektor khusus untuk selang TOYOX.
(Bahan: Kuningan/Mur penutup jepit/Spesifikasi Konektor: Ulir Male)
Produk ini adalah konektor selang yang berguna untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, yaitu dengan cara mencegah berbagai masalah seperti aliran yang tidak memadai,kebocoran cairan, dan lepasnya sambungan antara selang dan konektor, serta untuk mempermudah proses pemasangan selang ke konektor.
Untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan penghematan energi, kami sarankan Anda memilih selang yang sesuai dengan pemakaian dan kondisi spesifik Anda.
* Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TCB dan TCBB.
Cairan : Udara Minyak Air (bukan air minum)
Bahan utama : Kuningan
Detail bahan :
- Nipple: Kuningan
- Mur penutup: Kuningan
- Segel karet: NBR
- Sarung: Poliasetal
Fungsi : Mudah dipasang Standarisasi kerja Ramah lingkungan Anti kempis / lepasDapat dipakai ulang
Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait