SIEMENS Temperature Transmitter SITRANS TH300 for Installation in the Connection Head 7NG3212-0NN00 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 7NG3212-0NN00 |
---|---|
Unit | 1pc |
Export Control Regulations | ECCN : EAR99/AL : N |
Net Weight (kg) | 0.08 |
Packaging Dimension (mm) | 83x91x46 |
EAN | 4019169841979 |
Commodity Code | 90251900 |
Country of Origin | France |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Temperature transmitter SITRANS TH300 For installation in the connection head, Type B (DIN 43729), Two-wire system 4 ... 20 mA, programmable, communication-capable acc. to HART, with electrical isolation Without explosion protection.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan