SIEMENS SIMATIC S7-300, Analog Input SM 331 6ES7331-7HF01-0AB0 1pc

#Nomor SKU S025014228
Wishlist
Rp43.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6ES7331-7HF01-0AB0
Unit 1pc
Rated Value (DC)(V) 24
From Load Voltage L+ (without load) Max. (mA) 50
From Backplane Bus 5V DC Max. (mA) 100
Power Loss Typical (W) 1.5
Number of Analog Inputs 8
Isolation Tested (V) 500 DC
Resolution with Overrange (bit including sign) Max. (bit) 14 (Unipolar), 4 (bipolar), 13bit + sign
Diagnostic Alarm Yes; Parameterizable
Dimensions (WxHxD) (mm) 40x125x117
Weight (g) approx. 230
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 8 AI, resolution 14 bit, 0.052 ms/channel current, Voltage alarm, diagnostics, 1x 20-pole, suitable for isochronous mode Improved bus cycle time for isochronous mode

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan