SIEMENS SIMATIC S7-300, Analog Input SM 331 6ES7331-7PF01-0AB0 1pc

#Nomor SKU S025014211
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6ES7331-7PF01-0AB0
Unit 1pc
Rated Value (DC)(V) 24
Reverse Polarity Protection Yes
From Load Voltage L+ (without load) Max. (mA) 450
From Backplane Bus 5V DC Max. (mA) 100
Number of Analog Inputs 8
Power Loss Typical (W) 4.6
Cable Length Shielded Max. (m) 200
Isolation Tested (V) 500 DC
Required Front Connector 40-pin
Dimensions (WxHxD) (mm) 40x125x120
Weight (g) approx. 272
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIMATIC S7-300, Analog input SM 331, isolated, 2/3/4-wire, 8 AI, Resistor, Pt100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, characteristics according to GOST 16 (internal 24) bit, 50ms, 1x 40-pole

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan