SIEMENS SIMATIC ET 200SP, Digital Input Module 6ES7131-6BF01-2BA0 1pc
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6ES7131-6BF01-2BA0 |
---|---|
Unit | 1pc |
Product Type Designation | DI 8x24VDC ST |
HW Functional Status | From FS02 |
Firmware Version | V0.0 |
Usable Base Units | BU type A0 |
Color Code for Module-Specific Color Identification Plate | CC01 |
Permissible Range, Lower Limit (DC)(V) | 19.2 |
Permissible Range, Upper Limit (DC)(V) | 28.8 |
Current Consumption Max. (mA) | 50 (All channels are supplied from the encoder supply) |
Number of Outputs | 8 |
Output Voltage Min. (V) | 19.2 |
Monitoring of the Supply Voltage (PWR-LED) | Yes; green PWR LED |
Channel Status Display | Yes; green LED |
Diagnostics Indication LED for Module Diagnostics | Yes; green/red DIAG LED |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 15x73x58 |
Weight (g) | approx. 28 |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
SIMATIC ET 200SP, Digital input module, DI 8x 24V DC Standard, type 3 (IEC 61131), sink input, (PNP, P-reading), Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC01, input delay time 0,05..20ms, module diagnostics for: short-circuit of sensor supply, wire break, supply voltage
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan