DEWALT Masonry Drill Exstreme-2 SDS Max DT9421-QZ Dia 22mm 920mm 800mm 1pc

#Nomor SKU S025008999
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT9421-QZ
Unit 1pc
Diameter size (mm) 22
Length (mm) 920
Working Length (mm) 800
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan