DV Current Transformer Fixed Type MSQ-30 (S) Small Body 100/5A 1pc

#Nomor SKU S024737777
Wishlist
Rp62.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSQ-30 (S) Small Body
Unit 1pc
Busbar Size (mm) 10x30
Current Ratio (A) 100/5A
Accuracy Class 1
Burden (VA) 5.0
Body Size (mm) 80x60.5x33
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Current Transformer atau Trafo Arus berfungsi sebagai sensor yang memberikan sinyal pembacaan untuk Panel Meter. Current Transformer DV terbuat dari ABS Plastik untuk bodinya, sehingga tidak mudah pecah. Dan intinya terbuat dari gulungan lembar baja silikon yang dililit dengan tembaga. Jumlah lilitan menyesuaikan besaran rasio arus, menghasilkan sinyal yang lebih akurat.
Current Transformer DV tersedia dalam model Fixed yang lebih ekonomis dan Split Core untuk kemudahan instalasi.
Feature
- Safe
- Easy to Install
- Wide Size Range

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan