DV Insulated Spade Terminal SV 1.25-4 Blue 21.20x6.40mm 1pack(100pcs)
Rp26.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SV 1.25-4 |
---|---|
Unit | 1pack(100pcs) |
Size (mm) | 21.20x6.40 |
Bolt Size | M4 |
Isolator Size (ɸmm) | 4.3 |
Wire Size (mm) | 0.50-1.50 |
Color | Blue |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Cable Lug / Skun / Sepatu Kabel berfungsi untuk menghubungkan kabel ke komponen listrik seperti breaker, kapasitor, dll. Penggunaan Cable Lug / Skun / Sepatu Kabel memudahkan pemasangan kabel ke terminal komponen dan membuat instalasi lebih rapi.
Skun Garpu DV terbuat dari tembaga dengan kemurnian 99,95%, dilapis dengan metode galvanized zinc sehingga lebih awet namun, tetap menghantarkan arus dengan baik. Skun Garpu DV tidak mudah pecah saat dicrimping.
Skun Garpu DV tersedia dalam berbagai pilihan model, ukuran dan isolator sesuai kebutuhan anda.
Skun Garpu DV terbuat dari tembaga dengan kemurnian 99,95%, dilapis dengan metode galvanized zinc sehingga lebih awet namun, tetap menghantarkan arus dengan baik. Skun Garpu DV tidak mudah pecah saat dicrimping.
Skun Garpu DV tersedia dalam berbagai pilihan model, ukuran dan isolator sesuai kebutuhan anda.
Feature
Spade & Ring TerminalKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan