Cawang Air Conditioner (AC) Pro EP/EU-SN-5SGM 1pc

#Nomor SKU S024729079
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EP/EU-SN-5SGM
Unit 1pc
Power (W) 410
Capacity Cooler (PK) 0.5
Capacity Cooler (BTU/hour) 5000
Voltage (V) 220
Current (A) 2.1
Dehumidifier (L/hour) 0.9
Air Circulation (m³/minute) Indoor : 7.1, Outdoor : 27.3
Noise Level (dBa) 32/28 (Indoor), 47 (Outdoor)
Dimensions (mm) 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
Cooling Pipe Diameter (mm) Ø 6.35 (Liquid Size), Ø 9.52 (Gas Side)
Pipe Length (m) 20
Max. Height Pipe (m) 5
Add Refrigerant Gas (g/m) 10
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pasang Dimana Pun.
- Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan.
Anti Bocor dan Karat.
- Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran.
Proteksi Kebakaran.
- Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api.
Aman Korsleting.
- Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon.
Tidak Berisik.
- Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi.
Keunggulan :
1. Dengan mode "Fast Cooling".
Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis.
2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI.
Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia.
3. Hemat Listrik.
Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah.
4. Sehat dan Ramah Lingkungan.
Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
Warning
Unit Only, not include instalation
Fitur
Teknologi Fast Cooling.
- Menyebarkan dingin lebih cepat dan nyaman.
Hemat Listrik.
- AC dengan energi label bintang 4 yang hemat energi.
Ramah Lingkungan dengan R32.
- Refrigeran generasi terbaru yang ramah lingkungan.
Standar Nasional Indonesia.
- Lulus uji SNI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan