BIOZONE UV Air Purifier (Pembersih Udara) PR-20 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PR-20 |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensions (mm) | 270x102.5x222.5 |
Recommended Maximum Area (m²) | 185 |
Lamp Type | 10-08050 |
Power Inlet (V) | AC 100-240 |
Power Adapter (V) | DC 12 |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Consumption (W) | < 24 |
Controls | Off/Low fan/Med fan/ High fan |
Time Control (hour) | 37354 |
Remote Control Distance (m) | Max. 6 |
Material | ASA, Aluminium Composite |
Lamp Life | 1 Year |
Berat (Kg) | 2.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan