NACHI Tapered Roller Bearings (Laher) 30206 1pc

#Nomor SKU S024634144
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp79.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30206
Unit 1pc
Dimensions d (mm) 30
Dimension D (mm) 62
Dimension T (mm)   17.25
Dimensions r Min. 1
Basic Dynamic Load Rating Ca (N) 43500
Basic Static Load Rating Coa (N) 48000
Limiting Speed Grease Lubrication (rpm) 6200
Limiting Speed Oil Lubrication (rpm) 8400
Dimension D1 (mm) min.36
Dimensions d1 (mm) max.52
Size (mm) 30x62x17.25
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait