Orico Tablet/Laptop Holder NSN-C1 1unit
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NSN-C1 |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity | 10400mAh |
Output | 5V2A / 9V1.8A / 12V1.35A |
Input | Micro USB Overdischarge |
Protection | 2.3V ± 0.05V |
Overcurrent Protection | 8A - 12A |
Chassis | Aluminium Alloy |
Cable | Micro-USB Cable |
Dimensions (mm) | 102 x 76 x 21.5 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan