Orico M.2 NGFF SSD Enclosure M2PF-C3 Black 1unit

#Nomor SKU S024129145
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2PF-C3
Unit 1unit
Model M2PF-C3
Material Aluminium Alloy + ABS Plastic
Dimensions (mm) 108x29.5x13.5
Control Scheme JMicron JMS580
Output Interface USB3.1 GEN1 Type-C
Transfer Rate 5Gbps
Data Cable USB Type-A to Type-C , 0.15m
Capacity 2TB Max
Installation fix with screws
Systems Windows / Mac OS/ Linux
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2020
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan