Alinco Handy Talky DJ-A10 VHF 136-174 MHz 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DJ-A10 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frequency Range (MHz) | VHF: 136-174 |
| Dimensions (mm) | 59x98x35 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Alinco DJ-A10 produk terbaru dan asli dari Alinco Jepang membuat handy talky HT murah ini sangat berkwalitas dan cocok digunakan di lingkungan hotel, kantor, mall
Description
Alinco DJ-A10, the newest and original product from Alinco Japan, makes this cheap HT handy talky very high quality and suitable for use in hotels, offices, malls.
Fitur
Memiliki 128 channel untuk parameter program operasi melalui software utilitas PCChannel, tag Nama dan VFO (Frekuensi) pada mode tampilan Alinco DJ-A10 dapat dipilih
Radio Alinco DJ-A10 Dilengkapi dengan baterai Li-Ion, charger desktop yang cepat dan kinerja tinggi cambuk antenna
Body kompak dan ergonomis
Berat 227g atau 8.01oz termasuk baterai dan antena
3 jenis fungsi pindai (VFO / channel / Prioritas Memory), 50 CTCSS, DCS 116 dan 4 nada Tone-burst
Backlit, Dot Matrix layar LCD dengan tag nama alfanumerik
Alinco DJ-A10 dilengkapi Mikrofon dan speaker port
Termasuk penerima radio FM, internal VOX, Voiceprompt dalam bahasa Inggris, Remote-Kill/Stun/Waken, Analog berebut, compounder suara, Persempit FM, Repeater-reverse, Auto-Power-OFF, Sibuk-ChannelLockout, Time-Out-Timer dan lebih dan lebih di No biaya tambahan!
Feature
Has 128 channels to program operating parameters via PC utility softwareChannel, Name tag and VFO (Frequency) on the Alinco DJ-A10 display mode can be selected
Radio Alinco DJ-A10 Equipped with a Li-Ion battery, fast desktop charger and high performance whip antenna
Compact and ergonomic body
227g or 8.01oz weight including battery and antenna
3 types of scan functions (VFO / channel / Memory Priority), 50 CTCSS, 116 DCS and 4 Tone-burst tones
Backlit, Dot Matrix LCD display with alphanumeric name tag
Alinco DJ-A10 is equipped with a microphone and speaker port
Includes FM radio receiver, internal VOX, Voiceprompt in English, Remote-Kill / Stun / Waken, Analog Scramble, Sound compounder, Narrow FM, Repeater-reverse, Auto-Power-OFF, Busy-ChannelLockout, Time-Out-Timer and more and more at No extra cost!
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky/Alinco%20Handy%20Talky%20DJ-A10%20VHF%20136-174%20MHz%201unit/goS024107600-1.jpg)