DIAMOND Antena Radio Base BC-100 1unit
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BC-100 |
---|---|
Unit | 1unit |
Length (m) | 1.7 |
Gain (dBi) | 3.4 |
Maximum Power Rating (W) | 100 |
Impedance (ohm) | 50 |
VSWR | Less than 1.5:1 |
Type | Omnidirectional 5/8 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Rig Diamond BC-100 antenna, frequency 136 - 174 MHz can be used on VHF radio suitable for base station antenna with maximum power of 100 Watt, 1.7 meter long
Feature
FRP outershellType M (SO-239) antenna connection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan