KENNAMETAL UEBD - D1=0.156 D=00.250.APMAX=00.273 4173829 1pc

#Nomor SKU S023283169
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4173829
Unit 1pc
ISO Number UEBD0156J2A
SAP Material Number 4173829.0
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side Straight-Cylindrical
[D1] Effective Cutting Diameter (mm) 3.97
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) 6.35
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) 6.746
Overall Length L (mm) 38.1
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan