KENNAMETAL Top Notch Grooving Insert Grade KCU25 Size 3 5955623 1pc
Rp259.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 5955623 |
---|---|
Unit | 1pc |
ISO Number | NGD3M200LK |
SAP Material Number | 5955623.0 |
Grade | KCU25 |
Insert Size (mm) | 3 |
[W] Cutting Width (mm) | 2 |
[APMAX] Profile AP Maximum (mm) | 1.02 |
[RR] Corner Radius | 0.19 |
[T] Cutting Depth (mm) | 4.06 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan